Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001052317 Herst.-Nr.: 112-850 EAN/GTIN: 4000896103690 |
| |
|
| | |
| - Zur Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
- z.B. Rück- und Seitenwände
Werkzeugwagen Assistent 176, 177, 178, 179, 179-10, 179 A XXL, 179 BIG, 179 T XXL, 179 XL, 179 XXL, 180, 180 K-4 sowie Werkbänken 177 W und 179 W - Becher Durchmesser 50 mm, 114 mm hoch, z.B. für Reißnadel 2150-1 o.ä.
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 112-850 | Werksnummer: | 112-850 | Länge netto mm: | 11,40 | Breite netto mm: | 5,90 | Höhe netto mm: | 7,70 | Gewicht netto Kg: | 0,047000 | Gewicht brutto Kg: | 0,047000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,98* | € 5,32* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 6,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,00* | € 6,20* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 6,29* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,30* | € 6,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|