Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Halter Hazet 112-850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug-Halter Hazet 112-850
Werkzeug-Halter Hazet 112-850
Artikel-Nr.:
     4012-880888
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     112-850
EAN/GTIN:
     4000896103690
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
  • Becher, ? 50 mm, 114 mm hoch, z.B. für Reißnadel 2150-1 o.ä.
  • Zur Montage an Lochwänden mit Rechtecklochung
  • Für z.B. Rück- und Seitenwände
    Werkstattwagen Assistent 176, 177, 178, 179, 179-10, 179 A XXL, 179 BIG, 179 T XXL, 179 XL, 179 XXL, 180, 180 K-4
    sowie Werkbänken 177 W und 179 W
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,32*
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 6,12*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.