Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1156-112-850 Herst.-Nr.: 112-850 EAN/GTIN: 4000896103690 |
| |
|
| | |
| - Becher, ⌀ 50 mm, 114 mm hoch, z.B. für Reißnadel 2150-1 o.ä.
- Montage an Lochwänden mit Quadrat-Lochraster
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS: | Werkzeughalter | Halter | Schluesselworte: | Werkzeug-Halter | Werkzeughalter | Halter | 112-850 | hz-class Hauptklasse: | 100070 Schrank ∙ Koffer | hz-class Unterklassen: | 100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung) | Bezeichnung Produktgruppe: | Werkzeug-Halter | Produktgruppe: | 112 | Netto-Gewicht (kg): | 0.05 kg | Produktempfehlung: | 167-3S | 179-35 | 197-3 | 161-1 | 2200SC-2 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21101810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lochplattenhaken hazet, einfachhaken (lochplatte), Bügelhaken (Lochplatte),Universalhalter (Lochplatten),Doppelhaken (Lochplatte),Haken mit breiter Grundplatte (Lochplatte),Haken mit schmaler Grundplatte (Lochplatte), Lochplattenhaken,Lochplattenhaken (Lochplatte) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,03* | € 5,49* | | | | Lager 1156 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,01* | € 6,27* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 6,32* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,74* | € 6,48* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,31* | € 6,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1156 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1156 | | Versand: Lager 1156 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|