Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bohrmaschine High Speed SSBF, DP2011J


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Bohrmaschine High Speed SSBF, DP2011J
Makita Bohrmaschine High Speed SSBF, DP2011J
Makita Bohrmaschine High Speed SSBF, DP2011J
Artikel-Nr.:
     1955-2001051363
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP2011J
EAN/GTIN:
     0088381682794
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine

Makita Bohrmaschine High Speed SSBF, DP2011J
Mit Schnellspannbohrfutter Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage Bohrtiefenanschlag mit Gummistopper verhindert Beschädigungen am Werkstück Hohe Drehzahl für optimale Schnittgeschwindigkeit Ideal für Serienbohrungen z. B. Löcher für Blindnieten, Blechschrauben usw. Technische Daten:
Vibration: 4,0 m/s² Leistungsaufnahme: 370 Watt Leerlaufdrehzahl: 0-4.200 min-1 Bohrleistung in Stahl: 6,5 mm Bohrleistung in Holz: 15 mm Bohr-Ø Holz/Stahl15/6,5 mm Bohrfutterspannweite: 0,8 - 6,5 mm Schalldruckpegel (LpA): 77 dB(A) K-Faktor Vibration: 1,5 m/s² Länge: 222 mm Breite: 64 mm Höhe175 mm Maße (LxBxH) mm: 222x64x175 Gewicht: 1,1 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DP2011J
Werksnummer:
DP2011J
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,875000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
110,00
Gewicht brutto Kg:
2,875000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,12*
€ 116,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 117,59*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 122,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 122,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,75*
€ 128,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.