Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Bohrmaschine DP2011J, 370 W, incl. MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Bohrmaschine DP2011J, 370 W, incl. MAKPAC
Makita Bohrmaschine DP2011J, 370 W, incl. MAKPAC
Makita Bohrmaschine DP2011J, 370 W, incl. MAKPAC
Makita Bohrmaschine DP2011J, 370 W, incl. MAKPAC
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380879
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381682794
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Makita Bohrmaschine DP2011J
370 W, 0-4.200 min
Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine für kleine Bohrdurchmesser in Metall
Kompakte 370 W Hochgeschwindigkeitsbohrmaschine.
Das Gerät hat eine variable Drehzahl zwischen 0 und 4.200 min-1 und ist ideal für Klimaanlagenmonteure zum Bohren kleiner Lochdurchmesser z. B. für Blindnieten.
Mit Schnellspannbohrfutter mit einer Spannweite von 0,8 bis 6,5 mm.
  • Mit Schnellspannbohrfutter
  • Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage
  • Bohrtiefenanschlag mit Gummistopper verhindert Beschädigungen am Werkstück
  • Hohe Drehzahl für optimale Schnittgeschwindigkeit
  • Ideal für Serienbohrungen z. B. Löcher für Blindnieten, Blechschrauben usw.
Im Lieferumfang enthalten:
  • MAKPAC Gr. 1, 821549,5
  • Tiefziehteil für MAKPAC 838030-9
Weitere Informationen:
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
4200
Max. Leerlaufdrehzahl:
4200
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
6,5
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
15
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
MAKPAC
Maschine:
Ja
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
175 mm
Breite:
64 mm
Länge:
222 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
4200 U/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
6,5 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
15 mm
Max. Bohrfutterspannweite:
6,5 mm
Min. Bohrfutterspannweite:
0,8 mm
Werkzeugaufnahme:
3/8"
Spannung:
230 V
Kabellänge:
2 m
Leistungsaufnahme:
370 W
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, Makita, Bohrmaschine, DP2011J,, 370, W,, incl.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 94,12*
€ 116,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 117,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,43*
€ 122,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 122,47*
Frei Haus
ab € 101,19*
€ 124,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,54*
€ 138,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.