Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP2011J Bohrmaschine Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP2011J Bohrmaschine Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Makita DP2011J Bohrmaschine Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24918590
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP2011J
EAN/GTIN:
     0088381682794
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
  • Mit Schnellspannbohrfutter
    - Leicht und handlich, ideal für Werkzeugkiste, Bank und Montage
    - Bohrtiefenanschlag mit Gummistopper verhindert Beschädigungen am Werkstück
    - Hohe Drehzahl für optimale Schnittgeschwindigkeit
    - Ideal für Serienbohrungen z. B. Löcher für Blindnieten, Blechschrauben usw.
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Leistungen
Spannbereich (max.)
6.5 mm
Anzahl der Gänge
1
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
15 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
6.5 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
4200 RPM
Schalldruckpegel
77 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
4 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
222 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
175 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
370 W
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.