Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001049906 Herst.-Nr.: Diamanttrennscheibe Standard for Concrete EAN/GTIN: 3165140441247 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608602196 Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch das kontinuierliche Bereitstellen konsistenter Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet. Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 1,6, Segmenthöhe mm: 10 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Diamanttrennscheibe Standard for Concrete | Werksnummer: | 2608602196 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,63* | € 9,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,66* | € 9,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,67* | € 9,47* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,74* | € 9,57* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,85* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|