Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 773018 Diamantscheibe 300x20,0x10 TYPE Asphalt Standard Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 773018 Diamantscheibe 300x20,0x10 TYPE Asphalt Standard Laser
Hikoki 773018 Diamantscheibe 300x20,0x10 TYPE Asphalt Standard Laser
Artikel-Nr.:
     1955-2001045788
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     773018
EAN/GTIN:
     4549115056442
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Hikoki 773018 Diamantscheibe 300x20,0x10 TYPE Asphalt Standard Laser
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
773018
Werksnummer:
773018
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,87*
€ 144,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,45*
€ 147,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.