Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HiKOKI (Hitachi) Diamant Trennscheibe 115x22,2x6 geschlossener Rand,Turbo (7528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI (Hitachi) Diamant Trennscheibe 115x22,2x6 geschlossener Rand,Turbo (7528
HiKOKI (Hitachi) Diamant Trennscheibe 115x22,2x6 geschlossener Rand,Turbo (7528
Artikel-Nr.:
     1955-2001015380
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752841
EAN/GTIN:
     8717574001754
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
Hitachi Diamant Trennscheibe 115x22,2x6 geschlossener Rand,Turbo (752841)
Weitere Informationen:
Werksnummer:
752841
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
JP
Aussendurchmesser mm:
115,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 25,93*
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 30,25*
€ 33,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.