Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI 752851 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM CONCRETE LASER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI 752851 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM CONCRETE LASER
Artikel-Nr.:
     1955-2001015371
Hersteller:
     Carat
Herst.-Nr.:
     752851
EAN/GTIN:
     8717574001808
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
HiKOKI 752851 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM CONCRETE LASER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752851
Werksnummer:
752851
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,124000
Gewicht brutto Kg:
0,124000
Ursprungsland:
CN
Aussendurchmesser mm:
115,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0126-752851
Produktart:
Diamantscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,17*
€ 13,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 35,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.