| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-200101347 Herst.-Nr.: D-41517 EAN/GTIN: 0088381404334 |
| |
|
| | |
| Makita Stecknuss-Satz 1/2' 9-tlg. D-41517 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-41517 | Werksnummer: | D-41517 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 53,00 | Höhe netto mm: | 133,00 | Gewicht netto Kg: | 1,112000 | Länge brutto mm: | 185,00 | Breite brutto mm: | 53,00 | Höhe brutto mm: | 133,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,112000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Makita Ersatzteile, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita steckschlüsselsatz 9 teilig, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,38* | € 24,19* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,51* | € 32,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,89* | € 34,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 26,94* | € 34,49* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,00* | € 35,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|