| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006868 Herst.-Nr.: 7.306-265.0 EAN/GTIN: 4039784606548 |
| |
|
| | |
| Kärcher Schraube M3x60 -A4-70-H ISO 7045 (7.306-265.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.306-265.0 | Werksnummer: | 7.306-265.0 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din en iso 7045 a4, edelstahlschraube din 7985, din en iso 7045 m3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,58* | € 0,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 1,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|