| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006342 Herst.-Nr.: 7.303-223.0 EAN/GTIN: 4039784599611 |
| |
|
| | |
| Kärcher Senkschr. M5x20 -A2-70(IN6RD) ISO7046-2 (7.303-223.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.303-223.0 | Werksnummer: | 7.303-223.0 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din965 m5x20 a2, edelstahlschraube din 965, alfred kärcher-zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,60* | € 0,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,58* | € 0,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 1,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|