| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000569364 Herst.-Nr.: 1651 EAN/GTIN: 4100420016516 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Mikro-Fasertuch Weiss 40x45cm LIQ 1651 Universell einsetzbares Microfasertuch zur Reinigung und Pflege nahezu aller Oberflächen. Sorgt für streifenfreie Optik bei glatten Materialien wie Kunststoff, Glas, Edelstahl oder versiegelten Holzflächen. Zur Reinigung bis 95 °C ohne Weichspüler waschbar. Mehr erfahren ausgezeichnete Reinigungswirkung waschbar bis 95 °C sehr sanfte Verarbeitung durch extrem dünne und weiche Umkettelung optimale Aufnahme von Schmutz und Staub Größe 40 x 40 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1651 | Werksnummer: | LIQ 1651 | Gewicht netto Kg: | 0,026000 | Gewicht brutto Kg: | 0,026000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-1651 | Farbe: | weiss | Produktart: | Mikro-Fasertuch Weiss 40x45cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 10,00* | ab € 3,00* | € 3,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,81* | € 4,28* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,82* | € 4,29* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,314* | € 4,614* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|