Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Microfasertuch 1Stk 1651 Verpackungseinheit = 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1651
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1651
EAN/GTIN:
     4100420016516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Beschreibung:

Spezialreinigungstuch zur Entfernung von Verschmutzungen auf nahezu allen Oberflächen. Glatte Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Edelstahl oder versiegelte Holzflächen erhalten eine streifen- und fusselfreie Optik. Die Reinigung erfolgt ausschließlich über die Microfaser in Verbindung mit Wasser. Eignet sich in trockenem Zustand auch hervorragend zum Auspolieren von Lackpflegemittel. Zur Reinigung bis 95 °C ohne Weichspüler waschbar.


Einsatzgebiet:

Für Reinigungsarbeiten in Gewerbe, Industrie und Haushalt.

Anwendung:

Die verschmutzte Oberfläche mit feuchtem Microfasertuch reinigen. Das Microfasertuch mehrfach in klarem, warmen Wasser ausspülen. Beim manuellen Auspolieren von Lackpflegemittel, unter kreisender Bewegung und leichtem Druck, den strahlenden Effekt des Lackes mit dem trockenen Microfasertuch herbeiführen.

• Für Gewerbe, Industrie und Haushalt.
• Ohne chemische Zusätze.
• Zum Reinigen aller glatten Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Edelstahl usw.
• Streifen- und fusselfrei.
• Keine Reinigungsmittel verwenden!
• Mit lauwarmem Wasser ausspülen und leicht feucht anwenden.
• Größe: 40 x 40 cm.
• Materialzusammensetzung: 85% Polyester, 15% Polyamid.
• Waschbar bis 95 °C (gesondert waschen).
• Keinen Weichspüler benutzen.
• Tuch nicht in den Trockner geben.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
10 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Beutel Kunststoff mit Eurolochung Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 Stk Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,08 Gewicht (kg)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
10
€ 10,00*
ab € 3,00*
€ 3,40*
1
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 4,31*
8 Tage
750
10
€ 7,90*
ab € 3,304*
€ 4,644*
1 Tag
34
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.