Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 9432 Vollmaske fertig montiert A1B1E1K1 P3 R, in Alubeutel verschweißt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moldex 9432 Vollmaske fertig montiert A1B1E1K1 P3 R, in Alubeutel verschweißt
Moldex 9432 Vollmaske fertig montiert A1B1E1K1 P3 R, in Alubeutel verschweißt
Moldex 9432 Vollmaske fertig montiert A1B1E1K1 P3 R, in Alubeutel verschweißt
Artikel-Nr.:
     1955-2000455901
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     9432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Moldex Vollmaske fertig montiert A1B1E1K1 P3 R, in Alubeutel verschweißt
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-05
HerstellerNr:
9432
Werksnummer:
943201
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
445,00
Höhe netto mm:
160,00
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Vollmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,02002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 105,83667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 761,79*
€ 906,5301
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 730,99002*
€ 869,87812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 691,65*
€ 823,0635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 674,22*
€ 802,3218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 635,02002*
€ 755,67382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.