Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 2385 Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Klimaventil Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex 2385 Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Klimaventil Smart
Moldex 2385 Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Klimaventil Smart
Moldex 2385 Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Klimaventil Smart
Artikel-Nr.:
     1955-2000455822
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     238501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Moldex Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Klimaventil Smart Norm: EN 149:2001 + A1:2009 Eigenschaften: -- Unterstützt bis zum 4-fachen des AGW-Wertes -- Nicht wiederverwendbar -- DuraMesh®-Maskengitter hält die Maske in Form -- Dank ActivForm® kein Nasenbügel notwendig -- Rundumbänderung für einfaches Justieren, Auf- und Absetzen -- Komfortable Nasendichtlippe -- Maske kann dank einem Clip, bei Nichtgrbaruch, um den Hals getragen werden Einsatzgebiete: -- Sanierungs- und Isolierarbeiten -- Reinigungsarbeiten in Industrie und Haushalt -- Hygienearbeiten
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
238501
Werksnummer:
238501
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
280,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
FFP1
Produktart:
Atemschutzmaske
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 1,92*
14 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,20*
Lager 1955
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,28*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,31*
10 Tage
nicht lagernd
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Mindestbestellmenge: 240 Stück ( entspricht € 547,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
2360
ab € 0,88*
Ähnlich
Moldex/Metric
2365
ab € 1,59*
Ähnlich
Moldex/Metric
2395
ab € 3,02*
Ähnlich
Moldex/Metric
2380
ab € 1,56*
Ähnlich
Moldex/Metric
2360 11
ab € 1,37*
Ähnlich
Moldex/Metric
2435
ab € 33,39*
Ähnlich
Moldex/Metric
2445
ab € 13,40*
Ähnlich
Moldex/Metric
2400
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.