Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000448533 Herst.-Nr.: SW1SC100 EAN/GTIN: 50048011192234 |
| |
|
| | |
| 3M Safety Walk SW1SC100 Typ 1 schwarz, VE = 1 Rolle 100 mm breit, 18,3 m lang FN510041208 Dieser am häufigsten eingesetzte, selbstklebende Anti-Rutsch-Belag hat einen körnigen Mineralbelag auf einer starken, beständigen Kunststoff-Folie, er eignet sich für alle glatten Flächen mit intensivem Personenverkehr, z.B. für Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen usw. Rutschhemmung R13 nach BGR 181. Material:Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes PolymerAbmessung:Rollenlänge 18,3 m Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SW1SC100 | Werksnummer: | 6210130400 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Typ 1 schwarz, VE = 1 Rolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,12* | € 177,11* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 137,75* | € 177,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 145,4075* | € 181,4975* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 152,25* | € 188,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 155,72* | € 193,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 18,3 Meter (ab € 8,50929* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|