Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 42000 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 42000 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va
MAS 42000 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va
MAS 42000 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va
Artikel-Nr.:
     1955-2000349401
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     42000
EAN/GTIN:
     4260015710677
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Var. B3 (10008)1x BFD 3, 2,0m, (634102)1x Gerätebeutel, klein (51212)
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
HerstellerNr:
42000
Werksnummer:
42000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-42000
Produktart:
Auffanggurt
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,91*
€ 111,93*
1 Tag
36
€ 5,50*
ab € 96,31*
€ 117,66*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 118,20*
3 Tage
35
€ 4,99*
ab € 97,82*
€ 119,43*
1 Tag
26
€ 5,59*
ab € 99,66*
€ 121,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.