| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339008 Herst.-Nr.: 238403 EAN/GTIN: 4002872197068 |
| | |
|
| | |
| TEROSON SB 2444 ist ein Kontaktklebstoff auf Basis von Polychloropren, hervorragend streich- und spachtelfähig. Der Klebstoff wird zum Kleben von porösen Werkstoffen eingesetzt und bietet eine hohe Anfangsfestigkeit und Kontaktfähigkeit. Die Klebefuge ist flexibel und wärmebeständig. Typische Anwendungen sind das Kleben von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen. • Haftklebend• Flexible Klebung• Hohe Sofortklebkraft, Ablüftzeit von 5 - 10 Minuten beachten• Zum Kleben von Gummi, Weichschaumstoff, Leder, Filz und Dämm-Materialien auf Gummi, Metall, Holz- und Polyesterwerkstoffe, Pappe und Hart-PVC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 238403 | Werksnummer: | 238403 | Profil: | 670G Kanne/Kannister | Gewicht netto Kg: | 0,769000 | Länge brutto mm: | 99,00 | Breite brutto mm: | 99,00 | Höhe brutto mm: | 119,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,769000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, kontaktkleber pattex, kontaktkleber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,71* | € 24,06* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 20,64* | € 24,15* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,38* | € 24,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 18,39* | € 24,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,09* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 670 Gramm (ab € 0,03081* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 289,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|