| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338746 Herst.-Nr.: 195678 EAN/GTIN: 5010266454160 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 454 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Die gelförmige Konsistenz erlaubt Arbeiten an senkrechten Flächen ohne Tropfen. LOCTITE 454 ist auch zum Kleben von porösen, stark saugenden Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen. Ihre Vorteile:• Universell einsetzbarer gelförmiger Sofortklebstoff• Fließt und tropft nicht• Zieht nicht ein, eignet sich zum Verkleben von porösen/stark saugenden Materialien• Perfekt für alle schnellen Reparaturen• Ideal für Überkopf-Arbeiten und senkrechte Flächen• Klebt Holz, Metall, Keramik sowie die meisten Kunststoffe mit- und untereinander Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195678 | Werksnummer: | 195678 | Profil: | 10x20G Tube | Gewicht netto Kg: | 0,032000 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff sicomet tube, folienkleber, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,72* | € 22,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,64* | € 22,41* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,89* | € 22,64* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 20,54* | € 23,41* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,20* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,027* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|