| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338700 Herst.-Nr.: 1769777 EAN/GTIN: 5010266005980 |
| |
|
| | |
| LOCTITE 4242 BO20G DE/FR 1769777 Sofortklebstoff 20G Gebindegröße: 20G Materials not regulated for transport Loctite 4242 ist ein farbloser bis strohfarbener, niedrigviskoser Ethylcyanoacrylat-Klebstoff mit niedrigem Halogen- und Schwefelgehalt, der speziell für den Einsatz in der Nuklearindustrie entwickelt wurde. Es wurde entwickelt, um eine schnelle Verklebung für eine breite Palette von Materialien, einschließlich Metallen, Gummis und Kunststoffen, zu ermöglichen. Es bietet eine verbesserte Leistung auf EPDM und anderen Elastomeren. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1769777 | Werksnummer: | 1769777 | Profil: | 12x20G Flasche | Länge netto mm: | 35,00 | Breite netto mm: | 24,30 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,15* | € 29,84* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,39* | € 33,11* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 29,10* | € 34,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 32,36* | € 42,02* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,88* | € 57,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,2575* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 358,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|