| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023245 Herst.-Nr.: E6023245 EAN/GTIN: 4039934654405 |
| | | |
|
| | |
| Sekundenkleber auf Basis von Ethylcyanacrylat. Mittlere Viskosität, universell einsetzbarEigenschaften: Oberflächenunempfindlicher Allzweck-Sofortklebstoff auf Basis von Ethylcyanacrylat. Schnelle Aushärtung, auch bei niedriger Luftfeuchtigkeit, auf schwer zu verklebenden Substraten, auf porösen und sauren Oberflächen wie Leder, Holz, Gewebe- und Vliespapier und Karton, Metall, Schaumgummi. Weitere Informationen: | | Spaltüberbrückung bis max.: | 0,012-0,150 mm | Basis: | Ethyl | Festigkeit: | hochfest | Maximale Einsatztemperatur: | 80 °C | Viskosität: | 82 - 150 mPas | Farbe: | transparent | Viskositätsklasse: | mittelviskos | Untere Einsatztemperatur: | -50 °C | Zugfestigkeit: | 22 - 25 N/mm² | Zugscherfestigkeit: | 17 - 20 N/mm² | Gebinde: | Flasche | Inhalt: | 500g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff 500 g, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Schnellkleber, Alleskleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe, Loctite 414 |
| | |
| |