Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON PU 6700 A CR310ML 156664 2-K PUR Klebstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEROSON PU 6700 A CR310ML 156664 2-K PUR Klebstoff
TEROSON PU 6700 A CR310ML 156664 2-K PUR Klebstoff
TEROSON PU 6700 A CR310ML 156664 2-K PUR Klebstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000338631
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     156664
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
TEROSON PU 6700 ist ein 2K-Polyurethanklebstoff zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht empfohlen für PP und PE). Die Hautbildungszeit beträgt 30 Min. Einfache Verarbeitung mit TEROSON HANDPISTOLE (2 x 25 ml-Kartuschen) oder TEROSON STAKU HANDDRUCKPISTOLE (250-ml-Kartuschen) und geeignetem Statikmischer.Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen. • Schnell härtender, vielseitig einsetzbarer 2K-Klebstoff (mittlere Festigkeit)• Zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht empfohlen für PP und PE)• Aushärtung erfolgt unabhängig von Temperatur und Feuchtigkeit• Punktschweißbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat• Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
156664
Werksnummer:
156664
Profil:
12x310ML Tube
Gewicht netto Kg:
0,493000
Länge brutto mm:
47,00
Breite brutto mm:
47,00
Höhe brutto mm:
225,00
Gewicht brutto Kg:
0,493000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0036-156664
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
12
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 40,02*
49 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 38,29*
€ 44,45*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 108,46*
€ 120,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 480,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.