| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338435 Herst.-Nr.: 142576 EAN/GTIN: 4100630401508 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 401 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art. Ihre Vorteile:• Universell einsetzbarer Sofortklebstoff• Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten• Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.• Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142576 | Werksnummer: | 142576 | Profil: | 12x50G Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,067000 | Gewicht brutto Kg: | 0,067000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sicomet sekundenkleber 50g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,62* | € 34,60* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 26,63* | € 34,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,33* | € 35,61* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 31,83* | € 36,76* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,57* | € 38,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 441,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|