| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105053 Herst.-Nr.: 142576 EAN/GTIN: 5010266401508 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
401.0050 L, 142576, Sofortklebstoff 50 g Flasche Handfestigkeit 3 - 10 Sekunden Produkt 401 Universal-Sofortklebstoff. Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Papier, Karton, Holz). Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sicomet sekundenkleber 50g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 401, 50ml, 50gr, 50g, 401 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 29,68* | € 34,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 3,19* | ab € 29,70* | € 34,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,96* | € 35,10* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 35,13* | € 37,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,33* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|