| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338153 Herst.-Nr.: 1238883 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LOCTITE SF 7900 ist eine einzigartige, silikonfreie keramische Schutzbeschichtung, die das Anhaften von Schweißspritzern an Schweißgeräten verhindert. Die Beschichtung bildet einen Trockenfilm. Dieser weist Spritzer ab und sorgt für unterbrechungsfreies Schweißen für bis zu 8 Stunden - ohne erneutes Auftragen. Sie eignet sich für manuelle MIG/MAG-Schweißprozesse, für Laser- oder Plasmaschneiden, oder zum Schutz von Spannbacken, Geräten und Vorrichtungen. • silikonfrei• schützt bis zu 8 Stunden• hervorragende Haftung der Beschichtung• keine Reinigungsprozesse erforderlich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1238883 | Werksnummer: | 1238883 | Profil: | 12x400ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,384000 | Gewicht brutto Kg: | 0,384000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Schweissschutz |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,08* | € 31,73* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,17* | € 31,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,25* | € 32,05* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 7,95* | ab € 29,51* | € 35,24* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 29,94* | € 36,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,07485* pro Milliliter) | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 439,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|