| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-450774 Herst.-Nr.: 1238883 EAN/GTIN: 5010266006000 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7900.0400 L, 1238883, Aerodag Ceramishield 400 ml Dose Schutzbeschichtung für Schweißprozesse . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 ., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 413 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Schweißtrennmittel, Schweißtrennspray, loctite schweißtrennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, AERODAG, BESCHICHTUNG, LOCTITE, 400ml, 400gr, 400g, SF 7900 AE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,99* | € 31,11* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,03* | € 31,14* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,39* | € 31,40* | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 29,19* | € 35,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 27,04* | € 35,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,05848* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|