| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000329238 Herst.-Nr.: 101352F EAN/GTIN: 4007140289148 |
| |
|
| | |
| RUKO Stufenbohrer HSS TiAlN 3-Schneiden Gr. 2
Größe Nr. 2. Bohrbereich 4,0-30,0 mm. Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt, aufgebohrt und entgratet werden. Die tiefengeschliffenen Spannuten bei Stufenbohrern mit 3 Schneiden gewährleisten ein absolut ratterfreies Arbeiten. Durch die geringe Schneidbelastung ist ein höherer Vorschub insbesondere bei weichen Materialien wie NE-Metalle möglich. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen. Durch die TiAlN Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf ca. 3.000 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 900 °C. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 101352F | Werksnummer: | 101352F | Gewicht netto Kg: | 0,185000 | Gewicht brutto Kg: | 0,185000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,06* | € 77,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,39* | € 78,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 68,01* | € 86,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|