| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000329034 Herst.-Nr.: 101001F EAN/GTIN: 4007140288585 |
| |
|
| | |
| RUKO Blechschälbohrer Gr. 1, HSS-TiAlN
Gr. 1. Bohrbereich 3,0-14,0 mm. Mit diesem robusten Werkzeug können in einem Arbeitsgang Bleche zentriert, angebohrt und stufenlos aufgebohrt werden. Die tiefengeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Dieser Blechschälbohrer ist für hohe Beanspruchung in Industrie und Handwerk ausgelegt. Durch die TiAlN Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf ca. 3.000 HV und die Warmhärtebeständigkeit bis auf 900 °C. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 101001F | Werksnummer: | 101001F | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,79* | € 19,95* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,54* | € 20,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,93* | € 22,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|