| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327870 Herst.-Nr.: GEH40-BT EAN/GTIN: 4012802808391 |
| |
|
| | |
| INA GEH40-BT Stehlagergehäuse, Stahlblech Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GEH40-BT | Werksnummer: | 930101682 | Gewicht netto Kg: | 0,057000 | Breite brutto mm: | 43,20 | Gewicht brutto Kg: | 0,057000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 85,70 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spannlagergehäuse, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,25* | € 3,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,63* | € 3,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,67* | € 3,80* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,76* | € 4,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|