| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326858 Herst.-Nr.: RAE12-XL-NPP-B EAN/GTIN: 4012802800654 |
| |
|
| | |
| INA RAE12-NPP-B Spannlager, sphärischer Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RAE12-XL-NPP-B | Werksnummer: | 930100514 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Breite brutto mm: | 28,60 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 12,00 | Aussendurchmesser mm: | 40,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,43* | € 13,37* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,60* | € 13,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,62* | € 13,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,0455* | € 15,6855* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,06* | € 25,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|