| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326826 Herst.-Nr.: RAE30-XL-NPP-NR EAN/GTIN: 4012802820898 |
| |
|
| | |
| INA RAE30-XL-NPP-NR Spannlager, zylindrischer Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RAE30-XL-NPP-NR | Werksnummer: | 930100526 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Breite brutto mm: | 35,80 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 62,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,60* | € 20,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,78* | € 20,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,54* | € 21,86* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,81* | € 27,61* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,27* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|