| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324984 Herst.-Nr.: SD22X30X4-A EAN/GTIN: 4012802437737 |
| |
|
| | |
| INA SD22X30X4-A Dichtring, zweilippig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SD22X30X4-A | Werksnummer: | 932002150 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Breite brutto mm: | 4,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Innendurchmesser mm: | 21,65 | Aussendurchmesser mm: | 30,30 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring 22x30x4 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,151* | € 1,721* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,3384* | € 1,8684* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,52* | € 2,25* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0931* | € 2,3031* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,6005* | € 2,3864* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|