| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000321796 Herst.-Nr.: 204-KRR EAN/GTIN: 4012802783285 |
| |
|
| | |
| INA 204-XL-KRR Spannlager, mit zylindrischem Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 204-KRR | Werksnummer: | 930100010 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Breite brutto mm: | 17,70 | Gewicht brutto Kg: | 0,110000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 47,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,11* | € 11,15* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,15* | € 11,20* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,17* | € 13,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,54* | € 13,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,8845* | € 14,8645* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|