Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230204-XL-KRR INA Rillenkugellager 204-XL-KRR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A5FB_a.png
0008A5FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230204-XL-KRR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008092250000
EAN/GTIN:
     4012802783285
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Spannlager Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe Werkstoff: Stahl Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite C: 14 mm C2: 14 mm Innendurchmesser zöllig d: 20 zoll Art der Befestigung: Passungssitz zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Drehrichtung: wechselnd Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: KRR Schultermaß d1: 28,7 mm Schultermaß D1: 38,7 mm Tragzahlen dynamisch: 12,8 kN Tragzahlen statisch: 6,6 kN Baureihe: 2.. Breite B: 17,7 mm r min: 1 mm Bohrungsform: zylindrisch Ausführung Mantelfläche: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zwei verzinkte, nach außen abgewinkelte Stahlblechscheiben mit dazwischenliegendem NBR-Teil und radial vorgespannter Dichtlippe
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
KRR
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17,7 mm
Breite C:
14 mm
C2:
14 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
20 mm
Innendurchmesser zöllig d:
20 zoll
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
28,7 mm
Schultermaß D1:
38,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,8 kN
Tragzahlen statisch:
6,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, ina linearlager, führungslager, rillenkugellager außendurchmesser 47mm, 230204-XL-KRR, GEHÄUSELAGER, 204-XL-KRR, 0008092250000, Y-LAGER
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
48
2
€ 4,90*
ab € 8,14*
€ 11,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 13,20*
1 Tag
492
1
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 14,76*
1
€ 4,95*
ab € 10,7745*
€ 15,1845*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,86*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.