Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6308 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6308 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
FAG 6308 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
FAG 6308 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000231104
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6308
EAN/GTIN:
     4012801074629
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6308 Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,633 kg
EAN 4012801074629
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6308 ID 40mm AD 90mm Breite23mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23-05-08-01
HerstellerNr:
6308
Werksnummer:
10016366
Länge netto mm:
0,93
Breite netto mm:
0,93
Höhe netto mm:
0,24
Gewicht netto Kg:
0,633000
Breite brutto mm:
23,00
Gewicht brutto Kg:
0,633000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
90,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6308
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 8,50*
ab € 6,89*
€ 9,58*
1 Tag
1497
1
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,45*
1 Tag
1507
1
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,11*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 7,99*
€ 11,12*
Lager 1955
1507
1
€ 5,99*
ab € 10,14*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.