| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092740 Herst.-Nr.: WF150.40SR EAN/GTIN: 3148518677554 |
| |
|
| | |
| Facom WF150.40SR Keil funkenfrei 150 x 40 x 8 mm Keil, funkenfrei, 150x40x8mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | WF150.40SR | Werksnummer: | WF150.40SR | Länge netto mm: | 15,00 | Breite netto mm: | 4,00 | Höhe netto mm: | 0,80 | Gewicht netto Kg: | 0,250000 | Gewicht brutto Kg: | 0,250000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlagwerkzeuge | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,84* | € 36,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,87* | € 36,64* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,10* | € 44,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|