Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092712 Herst.-Nr.: VH80.700SR EAN/GTIN: 3148518708401 |
| |
|
| | |
| Facom VH80.700SR HANDVENTIL 80X700MM SR Ventilschlüssel, funkenfrei, 30x200mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | VH80.700SR | Werksnummer: | VH80.700SR | Länge netto mm: | 70,00 | Breite netto mm: | 9,30 | Höhe netto mm: | 2,00 | Gewicht netto Kg: | 2,177000 | Gewicht brutto Kg: | 2,177000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Radf-rohrwerkzeuge, -werkzeuge für wartu |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 601,32* | € 688,07* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 608,31* | € 697,79* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 582,80* | € 700,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 681,33* | € 779,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|