| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092599 Herst.-Nr.: UWG.320 EAN/GTIN: 3148510763880 |
| |
|
| | |
| Facom UWG.320 Druckpresse fuer Außenabzieher U.320H Druckpresse mit Hohlkolben für Außenabzieher U.320H Druckkraft max. 200 kN Produktstärken: Druckpresse für Hydraulik-Abzieher U.320H - U.330H Ersatzweise bzw. als Option ist ein Einsatz mit den handbetätigten Abziehern U.320, U.330 zusammen mit den Spezialspindeln UWG.320H01, UWG.330H01 möglich Kolben mit Durchgangsgewinde Zentralspindel, die sowohl Schieben als auch Ziehen ermöglicht Mit Handpumpe UWP.10M betätigt Verwendung als Unterstellheber möglich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UWG.320 | Werksnummer: | UWG.320 | Gewicht netto Kg: | 8,303000 | Gewicht brutto Kg: | 8,303000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hydraulische Abzieher mit 3 Abzieharmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 701,00* | € 774,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 672,27* | € 777,99* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,67* | € 881,21* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 903,64* | € 990,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 966,17* | € 1.071,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|