| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000090784 Herst.-Nr.: M.63HA EAN/GTIN: 3148516633736 |
| |
|
| | |
| Facom M.63HA Steckschluessel 1" 6-Kant 63mm Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 25,4 mm (1") Abtrieb Sechskant-Profil SW 63 mm Produktstärken: Dünner Sockel für Gewichtsersparnis Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einem Sicherungsstift ausgestattet sind mit Entriegelungsknopf seidenmatt verchromt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | M.63HA | Werksnummer: | M.63HA | Gewicht netto Kg: | 1,586000 | Gewicht brutto Kg: | 1,586000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Mammut"-Serie 1" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,73* | € 86,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,89* | € 86,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,38* | € 104,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 84,69* | € 105,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,34* | € 116,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|