| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000089371 Herst.-Nr.: DELA.3224.00 EAN/GTIN: 3170332330568 |
| |
|
| | |
| Facom DELA.3224.00 Senklot 16 mm 4 m lang Senklot Ø 16 mm 4 m lang Produktstärken: Mechaniker-Senklot Durchmesser: 16 mm Lieferung mit 4 m Schnur, Ø 2 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DELA.3224.00 | Werksnummer: | DELA.3224.00 | Gewicht netto Kg: | 0,136000 | Gewicht brutto Kg: | 0,136000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Markierung im Bauwesen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,70* | € 5,47* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,58* | € 5,58* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 4,15* | € 6,01* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,70* | € 8,81* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,50* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|