Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom A.404 Drehmomentschrauber 2 - 10 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom A.404 Drehmomentschrauber 2 - 10 Nm
Facom A.404 Drehmomentschrauber 2 - 10 Nm
Facom A.404 Drehmomentschrauber 2 - 10 Nm
Artikel-Nr.:
     1955-2000088250
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     A.404
EAN/GTIN:
     3148516660480
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Facom A.404 Drehmomentschrauber 2 - 10 Nm Drehmomentschrauber mit Mikrometer 2 - 10 Nm Produktstärken: Klasse II Typ D Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung, Drehmoment-Anziehen rechts Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Bits 1/4" Adapter ECR 1/4" - 1/4" für optionale Steckschlüssel und Zubehör Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA Einstellschlüssel 82H.4 Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A.404
Werksnummer:
A.404
Gewicht netto Kg:
0,512000
Gewicht brutto Kg:
0,512000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslösende Drehmomentschrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 151,19*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 122,75*
€ 154,72*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 129,54*
€ 158,24*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 130,80*
€ 162,86*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,40*
€ 165,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.S404
ab € 419,67*
Ähnlich
Facom
A.402
ab € 122,81*
Ähnlich
RS Pro
4696504
ab € 112,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.