Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm
Facom Drehmomentschraubendreher voreingestellt, 0.4 → 4Nm / ±3 %, Länge 215 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1025495
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.S404
EAN/GTIN:
     3662424041211
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment Bereich = 0.4 → 4Nm
Typ = Voreinstellbar
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Gesamtlänge = 215 mm
Genauigkeit = ±3 %

Kalibrierungszertifikat ISO 6789. FACOM Elektrischer Drehmomentschraubendreher. Eine Serie von elektronischen Drehmoment-Schraubendrehern von Facom. Drehmoment-Schraubendreher können eine Vielzahl von Befestigungsanwendungen abdecken und ein Anziehen auf ein vorgeschriebenes Drehmoment gewährleisten. Diese elektronischen Drehmoment-Schraubendreher bieten hohe Präzision für geringes Drehmoment, einfache Handhabung und ermöglichen eine hohe Wiederholung ohne Verschleiß. Diese Elektroschrauber sind ein ideales Werkzeug für die Instandhaltung in Bereichen wie Medizin, Luftfahrt und Kernenergie. Diese Serie umfasst die folgenden Ausführungen: ; 102-5493 102-5493 - E.S401, 1/4-Zoll-Schraubendreher mit voreingestelltem Drehmoment, 0,1 bis 1 Nm ; 102-5494 102-5494 - E.S401J1PB, Phillips, Schlitzschraubendreher mit einstellbarem Drehmoment, 0,1 bis 1 Nm ; 102-5495 102-5495 - E.S404, 1/4-Zoll-Schraubendreher mit voreingestelltem Drehmoment, 0,4 bis 4 Nm ; 102-5496 102-5496 - E.S404J1PB, Schlitzschraubendreher mit voreingestelltem Drehmoment, 0,4 bis 4 Nm. Eigenschaften und Vorteile:. Erhöhte Genauigkeit über Standard ISO 6789 9 voreinstellbare Drehmomente 1/4-Zoll-Steckdose mit automatischem Verriegelungssystem für Serie 1 und Serie 6 Bits Verfügbare Maßeinheiten: CN.m., Zoll, lb, kg, cm Akustischer und optischer Alarm sobald das Drehmoment erreicht ist Ergonomisch: Protwist-Halt und automatisches Bit-Verriegelungssystem Speicher 250 Werte mit PC USB-Link. E.S401J1 ( ; 102-5494 102-5494 ) und ES404J1 ( ; 102-5496 102-5496 ) Inhalt einstellen. Elektronische Drehmoment-Schraubendreher 6 lange Bits der 6er-Serie mit -Zoll-Nut, Länge 50mm: Schlitzkopf: 3, 4, 5.5 / Philipps Hohe Leistung: 1, 2, 3 USB-Kabel 1 AAA-Batterie Lieferung in Kunststoffgehäuse und Schaumstoffmodul, Abmessungen: (LxBxH): 570 x 100 x 70 mm. Rückverfolgbarkeit. Die tatsächliche Anzugsdrehmomente werden über das USB-Kabel übermittelt Es können über 250 Drehmomentwerte gespeichert werden. Informationen zu Anwendungen. Ein Drehmoment-Schraubendreher ist ein Schraubendreher mit einer Kupplung, der sicherstellt, dass er mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wird. Das Drehmoment kann auf Wunsch eingestellt werden. Damit kann jeder unabhängig von der Aufgabe und seinen Fähigkeiten sicher das korrekte Drehmoment anwenden. Drehmoment-Schraubendreher werden verwendet in: Herstellung von hochwertigen Maschinen Wartung von Maschinen Labore Produktion und Wartung von Nuklearanlagen Herstellung und Wartung von Medizingeräten. Häufig gestellte Fragen: In welchem Drehmomentbereich funktioniert dieser Schraubendreher? Der Drehmomentbereich beträgt 0,1 bis 1 Nm für ; 102-5493 102-5493 und ; 102-5494 102-5494 0,4 bis 4 Nm für ; 102-5495 102-5495 und ; 102-5496 102-5496 Wird er mit einer Batterie geliefert? Dieser Schraubendreher wird mit einer 1,5-V-Batterie vom Typ 1xAAA - LR03 geliefert
Weitere Informationen:
Drehmoment Bereich:
0.4 → 4Nm
Typ:
Voreinstellbar
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
215 mm
Genauigkeit:
±3 %
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,03*
€ 542,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,69*
€ 542,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,41*
€ 544,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 522,82*
€ 613,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,20*
€ 614,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,90*
€ 730,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,82*
€ 622,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
A.402
ab € 122,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.