| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088157 Herst.-Nr.: 985962 EAN/GTIN: 3148519859621 |
| |
|
| | |
| Facom 985962 Multifunktions-Werkzeug zum Abmanteln Multifunktions-Abmantelwerkzeug für Ø 4 - 13 mm, Querschnitte 0,5 - 16 mm² Produktstärken: Ideal zum Abisolieren von Kabeln in Unterputzdosen Zum Abmanteln und Abisolieren ohne Voreinstellung Auch zum Abisolieren von Koaxialkabeln geeignet Abmanteln: Ø 4 - 13 mm Abisolieren: Querschnitt 0,5 - 16 mm² Koaxialkabel: Ø 4 - 8 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 985962 | Werksnummer: | 985962 | Gewicht netto Kg: | 0,102000 | Gewicht brutto Kg: | 0,102000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkzeuge zum Abmanteln von Kabeln |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,84* | € 32,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,00* | € 33,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,77* | € 37,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,76* | € 37,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|