Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 985925 Kabelschneider fuer 18 mm Kupferkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom 985925 Kabelschneider fuer 18 mm Kupferkabel
Facom 985925 Kabelschneider fuer 18 mm Kupferkabel
Facom 985925 Kabelschneider fuer 18 mm Kupferkabel
Artikel-Nr.:
     1955-2000088146
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     985925
EAN/GTIN:
     3148519859256
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Facom 985925 Kabelschneider fuer 18 mm Kupferkabel Hand-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel Ø max. 18 mm Produktstärken: Backenenden mit Aussparung zum Abisolieren des Kabels Für einadrige und mehradrige Kabel Schneidleistung mehradrige Kabel: Ø 18 mm Schneidleistung einadriges Kupfer: Ø 15 mm Almelec: Ø 10 mm Länge: 231 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
985925
Werksnummer:
985925
Gewicht netto Kg:
0,382000
Gewicht brutto Kg:
0,382000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabelschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,96*
€ 57,53*
€ 8,95*
ab € 41,92*
€ 57,81*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,67*
€ 66,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,74*
€ 70,30*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5416567
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.