| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087783 Herst.-Nr.: 840B EAN/GTIN: 3148512069386 |
| |
|
| | |
| Facom 840B Kabelmesser mit Holzheft Kabelmesser mit Holzheft Klinge 60 mm Produktstärken: Schneiden aus poliertem Edelstahl Gebogene Klinge Holzheft Schneidenlänge: 60 mm Länge zusammengeklappt: 100 mm Gesamtlänge: 160 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 840B | Werksnummer: | 840B | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Scheren Messer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,50* | € 19,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,83* | € 19,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,50* | € 20,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,59* | € 22,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,26* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|