Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087322 Herst.-Nr.: 75.21SR EAN/GTIN: 3148518698818 |
| |
|
| | |
| Facom 75.21SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 21S Steckschlüssel, funkenfrei, Antrieb Außensechskant, Metrisch 21S Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 75.21SR | Werksnummer: | 75.21SR | Länge netto mm: | 28,00 | Breite netto mm: | 7,60 | Höhe netto mm: | 3,20 | Gewicht netto Kg: | 0,644000 | Gewicht brutto Kg: | 0,640000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlüssel | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,81* | € 312,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,81* | € 352,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,48* | € 425,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|