Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087316 Herst.-Nr.: 75.18SR EAN/GTIN: 3148518698573 |
| |
|
| | |
| Facom 75.18SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 18 Steckschlüssel, funkenfrei, Antrieb Außensechskant, Metrisch 18 Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 75.18SR | Werksnummer: | 75.18SR | Länge netto mm: | 27,00 | Breite netto mm: | 7,10 | Höhe netto mm: | 2,80 | Gewicht netto Kg: | 0,551000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlüssel | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,86* | € 288,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,89* | € 288,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 263,29* | € 316,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|