Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087312 Herst.-Nr.: 75.16SR EAN/GTIN: 3148518698313 |
| |
|
| | |
| Facom 75.16SR STECKSCHLUESSEL - METRISCH - 16 Steckschlüssel, funkenfrei, Antrieb Außensechskant, Metrisch 16 Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 75.16SR | Werksnummer: | 75.16SR | Länge netto mm: | 26,00 | Breite netto mm: | 6,60 | Höhe netto mm: | 2,40 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlüssel | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,68* | € 260,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,87* | € 260,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 234,05* | € 285,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|